Startseite

SIEMENS - SIE5SJ42117HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 5A 14KA - 5SJ42117HG41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ42117HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.2P C 5A 14KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 5 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869321097

Artikelnummer

SIE5SJ42117HG41

Herstellernummer

5SJ42117HG41

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

5 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

5.8 W

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

Interruttore magnetotermico conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali.

Dettagli tecnici:

  • 240V
  • 14kA
  • 2 poli
  • C
  • 5A
  • P=70mm secondo UL 489

Vantaggi per il cliente:

  • Cablaggio e collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • Rimozione semplice e veloce dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione.
  • Disponibile in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi.
  • Accessori uniformi per tutte le varianti, facili da montare e sostituire in qualsiasi momento.
  • Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie