SIEMENS - SIE5SJ41187HG40 INT. MT UL489 1P C 15A 15KA 240VCA - 5SJ41187HG40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 15 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869319582
Artikelnummer
SIE5SJ41187HG40
Herstellernummer
5SJ41187HG40
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
15 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
1.9 W
- Tensione nominale: 240V
- Capacità di interruzione: 14kA
- Numero di poli: 1 polo
- Tipo di curva: C
- Corrente nominale: 15 A
- Profondità: 70mm secondo UL 489
- Stessa polarità
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
- Facile integrazione in impianti elettrici esistenti
- Affidabilità grazie agli standard UL 489
- Design compatto per un utilizzo ottimale dello spazio
Interruttore Magnetotermico Sentron 5SJ4
Questo interruttore magnetotermico è progettato per fornire protezione elettrica affidabile con un'elevata capacità di interruzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


