SIEMENS - SIE5SJ41088HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 1P D8 - 5SJ41088HG42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - D
Bemessungsstrom - 8 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869384184
Artikelnummer
SIE5SJ41088HG42
Herstellernummer
5SJ41088HG42
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
D
Bemessungsstrom:
8 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
400 V
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Frequenz:
50...50 Hz
Unterputzmontage:
nein
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...55 °C
Explosionsgeschützt:
nein
Verlustleistung:
2.5 W
- Modello: SENTRON 5SJ4
- Tipo: Interruttore magnetotermico
- Corrente nominale: 8A
- Numero di poli: 1
- Tensione: 277V secondo UL 489
- Capacità di interruzione: 10kA
- Protezione efficace contro i cortocircuiti e i sovraccarichi.
- Installazione semplice e veloce grazie al design compatto.
- Affidabilità e lunga durata operativa.
Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4
Questo interruttore magnetotermico da 10kA è progettato per proteggere i circuiti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


