Startseite

SIEMENS - SIE5SJ41087HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P C 8A 14KA - 5SJ41087HG41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ41087HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P C 8A 14KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869320632

Artikelnummer

SIE5SJ41087HG41

Herstellernummer

5SJ41087HG41

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

8 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.6 W

    Interruttore magnetotermico 240V 14kA

    Il prodotto è un interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4, progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 240V
    • Corrente nominale: 8A
    • Capacità di interruzione: 14kA
    • Numero di poli: 1 polo
    • Curve di intervento: C
    • Dimensione: P=70mm secondo UL 489

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace dei circuiti contro sovraccarichi e cortocircuiti.
    • Facile installazione e compatibilità con standard internazionali.
    • Affidabilità e durata nel tempo grazie alla qualità Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie