Startseite

SIEMENS - SIE5SJ41087HG40 INT. MT UL489 1P C 8A 15KA 240VCA - 5SJ41087HG40

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ41087HG40 INT. MT UL489 1P C 8A 15KA 240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869319551

Artikelnummer

SIE5SJ41087HG40

Herstellernummer

5SJ41087HG40

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

8 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

2.6 W

    Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4

    L'interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti per circuiti a 240V.

    Dettagli tecnici:

    • 230V - 240V nominal voltage
    • Rated current: 8A
    • Breaking capacity: 14kA
    • Type: 1 polo, C curve
    • Dimensions: P=70mm
    • Compliant with UL 489 standards
    • Same polarity feature

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche
    • Facile installazione grazie al formato compatto
    • Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti
    • Conformità agli standard internazionali per una maggiore tranquillità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie