Startseite

SIEMENS - SIE5SJ41028HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P D 2A 14KA - 5SJ41028HG41

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SJ41028HG41 INT. MT UL489 OPP.POL.1P D 2A 14KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - D

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869320823

Artikelnummer

SIE5SJ41028HG41

Herstellernummer

5SJ41028HG41

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

D

Bemessungsstrom:

2 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

400 V

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...50 Hz

Unterputzmontage:

nein

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...55 °C

Explosionsgeschützt:

nein

Verlustleistung:

1.8 W

Interruttore magnetotermico 240V 14kA

Interruttore magnetotermico SENTRON 5SJ4 conforme a UL489 per una efficace protezione delle persone e degli impianti nelle applicazioni industriali e nell'infrastruttura.

Dettagli tecnici:

  • 240V
  • 14kA
  • 1 polo
  • D
  • 2A
  • P=70mm
  • secondo UL 489

Vantaggi per il cliente:

  • Consente un cablaggio e un collegamento alle sbarre semplici e uniformi grazie alla loro sbarra collettrice orizzontale posteriore.
  • La rimozione dell'apparecchio dal sistema di sbarre collettrici per la sostituzione è molto semplice e veloce.
  • Disponibili in molte varianti diverse per tutti i casi applicativi.
  • Ampia gamma di accessori uniforme per tutte le varianti, facile da montare e sostituire in qualsiasi momento.
  • Semplicemente sicuri con i dispositivi di protezione SENTRON.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie