Startseite

SIEMENS - SIE5SH3401 ANELLO X BASI DIAZED DII E27 PLAST. - 5SH3401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - DII

  • Polzahl - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

4001869024059

Artikelnummer

SIE5SH3401

Herstellernummer

5SH3401

Hersteller

SIE

Baugröße:

DII

Polzahl:

1

    Anello di copertura DIAZED

    Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Materiale isolante DII/E27
    • Portfolio e accessori accordati tra di loro
    • Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego
    • Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite
    • Qualità comprovata dal 1906

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per le persone, apparecchi e impianti
    • Utilizzabile anche da persone non esperte
    • Omologato per l'installazione domestica
    • Adatto per la tecnica della distribuzione elettrica e impianti di distribuzione industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie