SIEMENS - SIE5SH2042 COPERT.ISOL.LARG.42MM PER B.DIAZED - 5SH2042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Polzahl - 3
Packung
2 ST
EAN
4001869177076
Artikelnummer
SIE5SH2042
Herstellernummer
5SH2042
Hersteller
SIE
Baugröße:
DII
Polzahl:
3
- Base portafusibili: a cavaliere a 3 poli per sistema di sbarre collettrici 60mm DII/25A singolo.
- Fusibili: disponibile in cartucce da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego.
- Installazione: esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite.
- Qualità: comprovata dal 1906.
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti elettrici.
- Facile utilizzo anche per persone non esperte.
- Portfolio e accessori accordati tra di loro per una maggiore compatibilità.
- Design pensato per l’efficienza nelle installazioni domestiche e industriali.
Copertura di protezione contro i contatti accidentali ISO
Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens offre una protezione efficace in caso di sovraccarico e cortocircuito, adatto per persone non esperte e omologato per installazione domestica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


