SIEMENS - SIE5SD74835 LIMITATORE T2 3+0 IT 45/90KA 3UM - 5SD74835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869451930
Artikelnummer
SIE5SD74835
Herstellernummer
5SD74835
Hersteller
SIE
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Nennspannung AC:
690 V
Nennspannung DC:
-99999 V
Max. Dauerspannung AC:
760 V
Max. Dauerspannung DC:
-99999 V
Max. PV-Spannung:
-99999 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
100 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie