SIEMENS - SIE5SD74830KK02 SPD T2, 1000V DC IMP.FOTOV. - 5SD74830KK02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 3.7 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
4047624352821
Artikelnummer
SIE5SD74830KK02
Herstellernummer
5SD74830KK02
Hersteller
SIE
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
3.7 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Max. Dauerspannung DC:
1000 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1170 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Tensione di circuito: UC DC1000 V
- Corrente massima: Imax 40kA
- Resistenza a cortocircuito: 2000A
- Collegamento: 2+V
- Protezione efficace contro le sovratensioni per garantire la sicurezza dei sistemi PV.
- Facile integrazione in sistemi fotovoltaici isolati e messi a terra.
- Robustezza e affidabilità grazie a specifiche elevate.
Scaricatore di sovratensioni T2
Il scaricatore di sovratensioni T2 è progettato per proteggere i sistemi fotovoltaici isolati e messi a terra da sovratensioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


