SIEMENS - SIE5SD74830KK01 SPD T2, 600V DC IMP.FOTOV. - 5SD74830KK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Schutzpegel - 3.7 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
4047624352814
Artikelnummer
SIE5SD74830KK01
Herstellernummer
5SD74830KK01
Hersteller
SIE
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Schutzpegel:
3.7 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Max. Dauerspannung DC:
600 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
600 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
800 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- UC DC: 600 V
- Imax: 40kA
- Resistenza a cortocircuito: 2000A
- Collegamento: 2+V
- Protezione efficace contro le sovratensioni, garantendo la sicurezza dei sistemi fotovoltaici.
- Facile integrazione in sistemi sia isolati che messi a terra.
- Affidabilità elevata grazie alla robusta resistenza a cortocircuito.
Scaricatore di sovratensioni T2
Il scaricatore di sovratensioni T2 è progettato per proteggere i sistemi fotovoltaici isolati e messi a terra da picchi di tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie