SIEMENS - SIE5SD74731 LIMITATORE T2 3P IT - 15 KA - FM - 5SD74731

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 30 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Schutzpegel - 2.5 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869374703
Artikelnummer
SIE5SD74731
Herstellernummer
5SD74731
Hersteller
SIE
Nennableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Schutzpegel:
2.5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
690 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Max. Dauerspannung AC:
580 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Max. Dauerspannung DC:
-99999 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
30 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
-99999 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
-99999 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
-99999 kV
Schutzpegel N-PE:
-99999 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
125 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Moduli di protezione inseribili a 3 poli, circuito 3+0 per sistemi IT senza conduttore N
- Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato
- Protezione avvolgente per sicurezza durante l'installazione
- Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
- Visualizzazione errore chiaramente visibile
- Codice DataMatrix per informazioni rapide sulla protezione da fulmini e sovratensioni
- Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni.
- Soluzioni di protezione da fulmini e sovratensioni adatte per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3).
- Affidabilità esicurezza durante l'installazione.
- Design omogeneo e tecnica di collegamento comoda.
- Appliance versatile per tutte le applicazioni e qualsiasi campo d'impiego.
Scaricatore di sovratensione tipo 2 UC AC 600 V
Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici che offrono una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


