Startseite

SIEMENS - SIE5SD74640 SURGE ARR.C/T2/II 350V TN-S/TT - 5SD74640

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869340623

Artikelnummer

SIE5SD74640

Herstellernummer

5SD74640

Hersteller

SIE

Nennableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

350 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

4 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Scaricatore di sovratensione tipo 2 classe di requisiti C, UC 350V

    Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Moduli di protezione inseribili a 4 poli, 3+1 circuito per sistemi TN-S e TT.
    • Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni.
    • Nuova tecnica di montaggio e collegamento comoda.
    • Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato.
    • Design omogeneo e sicurezza affidabile durante l'installazione con protezione avvolgente.
    • Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN.
    • Visualizzazione errore chiaramente visibile.
    • Codice DataMatrix sul frontale dell'apparecchio per informazioni rapide sulla protezione.

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3).
    • Sicurezza durante l'installazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie.
    • Facilità di utilizzo con rimozione senza attrezzi.
    • Informazioni rapide e semplici grazie al codice DataMatrix.
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie