Startseite

SIEMENS - SIE5SD74441 COMBI ARR.T1+2/B+C 350V TNS/TT - 5SD74441

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - nein

  • Netzform DC - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869340555

Artikelnummer

SIE5SD74441

Herstellernummer

5SD74441

Hersteller

SIE

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

350 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

315 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Scaricatore combinato tipo 1+2 classe di requisiti B+C, UC 350V

    Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici, progettati per offrire una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni a seguito di perturbazioni atmosferiche o di manovre.

    Dettagli tecnici:

    • Moduli di protezione inseribili a 4 poli, 3+1 circuito
    • Adatto per sistemi TN-S e TT
    • Contatto di segnalazione a distanza per visualizzazione di stato
    • Protezione avvolgente come standard di serie
    • Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
    • Visualizzazione errore chiaramente visibile
    • Codice DataMatrix sul frontale per accesso rapido alle informazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
    • Adatto per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione standard
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie