SIEMENS - SIE5SD74280 CARTUCCIA L-N T2 X 5SD742. - 5SD74280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869340357
Artikelnummer
SIE5SD74280
Herstellernummer
5SD74280
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipo: cartuccia estraibile tipo 2 N-PE
- Classe di requisiti: C
- Tensione nominale: UC 260V
- Numero di poli: 1 polo
- Compatibilità: scaricatore di sovratensioni 5SD742 e scaricatore combinato 5SD744
- Facilità di montaggio sulla guida DIN senza attrezzi
- Visualizzazione errore chiaramente visibile
- Codice DataMatrix per informazioni rapide sulla protezione
- Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
- Soluzioni di protezione da fulmini e sovratensioni adatte a ogni applicazione
- Contatto di segnalazione a distanza per monitoraggio dello stato
- Sicurezza durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente standard
- Tecnica ottimale per la sicurezza, esclusivamente da Siemens
Cartuccia estraibile tipo 2 N-PE classe di requisiti C, UC 260V a 1 polo
Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici, progettati per offrire una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


