Startseite

SIEMENS - SIE5SD74221 LIMIT.T2 2P TT,TN-S+C.S.FM 20KA ING.R - 5SD74221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869340302

Artikelnummer

SIE5SD74221

Herstellernummer

5SD74221

Hersteller

SIE

Nennableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

350 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

315 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

63 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Scaricatore di sovratensione tipo 2 classe di requisiti C

    Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici con una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni.

    Dettagli tecnici:

    • UC 350V moduli di protezione inseribili a 2 poli, 1+1 circuito per sistemi TN-S e TT
    • Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
    • Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali
    • Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
    • Visualizzazione errore chiaramente visibile
    • Codice DataMatrix sul frontale dell'apparecchio per informazioni rapide

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
    • Design omogeneo che facilita il montaggio e il collegamento
    • Soluzione ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens
    • Protezione integrata come parte dei componenti di protezione SENTRON
    • Adatta per tutte le applicazioni e per qualsiasi campo d'impiego

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie