SIEMENS - SIE5SD74132 SCARIC.T1/T2 3P TN-C 37,5KA 3UM - 5SD74132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Schutzpegel - 1.2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4001869427621
Artikelnummer
SIE5SD74132
Herstellernummer
5SD74132
Hersteller
SIE
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Schutzpegel:
1.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Max. Dauerspannung AC:
335 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Max. Dauerspannung DC:
-99999 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
-99999 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
-99999 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.6 kV
Schutzpegel N-PE:
-99999 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- UN: 240/400V
- UC AC: 335V
- Moduli di protezione: Inseribili
- Circuito: 3+0 (TN-C)
- Larghezza: 54mm
- Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni.
- Applicazioni versatili per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3).
- Contatto di segnalazione a distanza per la visualizzazione di stato esterna.
- Sicurezza affidabile durante l'installazione, grazie a protezione avvolgente e contro i contatti accidentali.
- Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN.
- Visualizzazione errore chiaramente visibile.
- Codice DataMatrix sul frontale per informazioni rapide sulla protezione.
- Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens.
Scaricatore di sovratensione di origine atmosferica T1/T2
Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici, progettati per offrire una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni a seguito di perturbazioni atmosferiche o di manovre.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie