Startseite

SIEMENS - SIE5SD74122 SCARIC. T1/T2 2P TN-S/TT 50KA 2UM - 5SD74122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 12500 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - -99999 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4001869459561

Artikelnummer

SIE5SD74122

Herstellernummer

5SD74122

Hersteller

SIE

Nennableitstoßstrom (8/20):

12500 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

-99999 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

230 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

335 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Max. Dauerspannung DC:

-99999 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

-99999 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

-99999 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Schutzpegel L-N:

1.2 kV

Schutzpegel N-PE:

-99999 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

160 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Scaricatori Di Sovratensioni Di Origine Atmosferica Tipo 1

    Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici, progettati per offrire una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: 1
    • Corrente di scarica: 12,5 kA
    • Classe di protezione antifulmine: III e IV
    • Reti: a 3 conduttori (L, N, PE)
    • UC AC: 335V/264V (L-N/N-PE)
    • Visualizzazione di guasto: meccanico

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni.
    • Protezione da fulmini e sovratensioni adatta per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3).
    • Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato.
    • Affidabilità e sicurezza durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e contro i contatti accidentali.
    • Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN.
    • Visualizzazione errore chiaramente visibile.
    • Codice DataMatrix sul frontale per informazioni rapide e semplici sulla protezione.
    • Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie