SIEMENS - SIE5SD74121 SCARICATORE T1 2P TT E TN-S 100KA CS 4UM - 5SD74121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Netzform TN-S - nein
Netzform DC - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4001869340227
Artikelnummer
SIE5SD74121
Herstellernummer
5SD74121
Hersteller
SIE
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Netzform TN-S:
nein
Netzform DC:
nein
Netzform TT:
nein
Max. Dauerspannung AC:
350 V
Netzform TN-C-S:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
nein
Netzform IT:
nein
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Netzform sonstige:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
- Moduli di protezione inseribili a 2 poli, 1+1 circuito per sistemi TN-S e TT
- Contatto di segnalazione a distanza per l'upload esterno della visualizzazione di stato
- Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
- Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come standard di serie
- Visualizzazione errore chiaramente visibile
- Codice DataMatrix sul frontale per informazioni rapide sulla protezione
- Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
- Adatti per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
- Sicurezza affidabile durante l'installazione
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - soloda Siemens
Scaricatori di sovratensioni di origine atmosferica tipo 1 classe di requisiti B, UC 350V
Apparecchi di protezione da sovratensione in impianti elettrici che offrono una protezione efficace contro fulmini e sovratensioni a seguito di perturbazioni atmosferiche o di manovre.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie