Startseite

SIEMENS - SIE5SD74112 SCAR.T1 1P UC800VCA RETI 2 FILI L/PEN CS - 5SD74112

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 100 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Schutzpegel - 4.5 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Nennspannung AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869451916

Artikelnummer

SIE5SD74112

Herstellernummer

5SD74112

Hersteller

SIE

Nennableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Schutzpegel:

4.5 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Nennspannung AC:

690 V

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

nein

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

800 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

50 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

100 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

50 mm²

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

50 mm²

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

400 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

125 A

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

    Scaricatori di sovratensioni di origine atmosferica tipo1

    Apparecchi di protezione da sovratensioni in impianti elettrici per reti a 2 conduttori, progettati per un'efficace protezione contro fulmini e sovratensioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Scaricatori di sovratensioni di origine atmosferica tipo1, a 1 polo
    • Tensione nominale: UC AC 800 V
    • Segnalazione a distanza senza apparecchi modulari
    • Compatibile con varie applicazioni dall'infrastruttura all'industria
    • Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN
    • Visualizzazione errore chiaramente visibile
    • Codice DataMatrix per informazioni rapida sulla protezione

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace dell'investimento e dell'impianto da fulmini e sovratensioni
    • Adatto per ogni caso applicativo (tipo da 1 a 3)
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente
    • Protezione contro i contatti accidentali come standard di serie
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie