Startseite

SIEMENS - SIE4NC63200YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 3200/5A - 4NC63200YB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - -99999 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - -99999 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538372

Artikelnummer

SIE4NC63200YB00

Herstellernummer

4NC63200YB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

-99999 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

-99999 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 3200/5A classe 0,5 carico VA 25 marrone

    Il trasformatore di corrente incorporato nel passante 4NC è progettato per misurare correnti primarie da 40 A a 3000 A con grande precisione.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale primaria: 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Carico VA: 25

    Vantaggi per il cliente:

    • Alta precisione nelle misurazioni grazie all'utilizzo con PAC e AI Energy Meter.
    • Ideale per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine.
    • Adatto per applicazioni con media potenza elettrica nel settore della costruzione di impianti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie