SIEMENS - SIE4NC62000YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 2000/5A - 4NC62000YB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869538358
Artikelnummer
SIE4NC62000YB00
Herstellernummer
4NC62000YB00
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Trasformatore di corrente 2000/5A
Trasformatore di corrente di classe 0,5 per carichi VA 20, ideale per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
- Classe: 0,5
- Carico VA: 20
- Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi: 0,2S, 0,5 e 1
Vantaggi per il cliente:
- Funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter per una maggiore precisione.
- Adatto per il settore della costruzione di macchine, soprattutto in nuove realizzazioni con media potenza elettrica.
- Utilizzo nel settore della costruzione di impianti.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


