Startseite

SIEMENS - SIE4NC61600YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 1600/5A - 4NC61600YB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - -99999 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - -99999 A

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538341

Artikelnummer

SIE4NC61600YB00

Herstellernummer

4NC61600YB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

-99999 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

-99999 A

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore di corrente 1600/5A classe 0,5 carico VA 15 marrone Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie