Startseite

SIEMENS - SIE4NC61000YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 1000/5A - 4NC61000YB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

  • Anzahl der Primäreingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538327

Artikelnummer

SIE4NC61000YB00

Herstellernummer

4NC61000YB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 1000/5A classe 0,5 carico VA 10 marrone

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurare correnti nominali primarie con alta precisione.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Carico VA: 10

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore precisione nelle misurazioni grazie all'uso di PAC e AI Energy Meter.
    • Ideale per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine e impianti.
    • Adatto per l'uso in media potenza elettrica.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie