SIEMENS - SIE4NC61000SB00 TRAFO DI CORRENTE PRECISIONE 1000/5A - 4NC61000SB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Genauigkeitsklasse - 0.2
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869538297
Artikelnummer
SIE4NC61000SB00
Herstellernummer
4NC61000SB00
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Genauigkeitsklasse:
0.2
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Classe: 0,2S
- Carico: VA 6
- Corrente primaria nominale: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Maggiore precisione nelle misurazioni con PAC e AI Energy Meter.
- Adatto per nuove realizzazioni con media potenza elettrica.
- Ideale per l'impiego nel settore della costruzione di impianti.
Trasformatore di corrente 1000/5A Classe 0,2S carico VA 6 marrone
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A con una corrente secondaria di 5 A o 1 A, ideal per applicazioni nel settore della costruzione di macchine.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


