Startseite

SIEMENS - SIE4NC60800YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 800/5A - 4NC60800YB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - -99999 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - -99999 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538266

Artikelnummer

SIE4NC60800YB00

Herstellernummer

4NC60800YB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

-99999 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

-99999 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 800/5A classe 0,5 carico VA 10 marrone

    Il trasformatore di corrente incorporato nel passante è progettato per misurazioni di corrente ad alta precisione in applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi: 0,2S, 0,5 e 1
    • Carico: VA 10

    Vantaggi per i clienti:

    • Aumenta la precisione nelle misurazioni dell'energia grazie all'uso con PAC e AI Energy Meter.
    • Adatto per nuove realizzazioni in settori con media potenza elettrica.
    • Facile integrazione nel settore della costruzione di macchine.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie