Startseite

SIEMENS - SIE4NC60600YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 600/5A - 4NC60600YB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

  • Anzahl der Primäreingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538259

Artikelnummer

SIE4NC60600YB00

Herstellernummer

4NC60600YB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 600/5A classe 0,5 carico VA 12 marrone

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC sono progettati per garantire precisione nella misurazione delle correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Carico VA: 12

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore precisione nelle misurazioni grazie all'utilizzo con PAC e AI Energy Meter
    • Adatto per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine con media potenza elettrica
    • Flessibilità di utilizzo in vari settori, incluso quello della costruzione di impianti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie