SIEMENS - SIE4NC60600SB00 TRAFO DI CORRENTE PRECISIONE 600/5A - 4NC60600SB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Genauigkeitsklasse - 0.2
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869538235
Artikelnummer
SIE4NC60600SB00
Herstellernummer
4NC60600SB00
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Genauigkeitsklasse:
0.2
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Carico VA: 8
- Maggiore precisione nelle misurazioni con PAC e AI Energy Meter
- Ideali per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine
- Applicabili in impianti con media potenza elettrica
Trasformatore di corrente 600/5A Classe 0,2S carico VA 8 marrone
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono utilizzati per una misurazione precisa delle correnti nominali, supportando applicazioni in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


