SIEMENS - SIE4NC60400SB00 TRAFO DI CORRENTE PRECISIONE 400/5A - 4NC60400SB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Genauigkeitsklasse - 0.2
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869538211
Artikelnummer
SIE4NC60400SB00
Herstellernummer
4NC60400SB00
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Genauigkeitsklasse:
0.2
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Utilizzo per funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter
- Applicazioni nel settore della costruzione di macchine e impianti
- Maggiore precisione nelle misurazioni grazie alla classe di precisione 0,2S
- Facilità d'uso in nuove realizzazioni con media potenza elettrica
- Versatilità nell'impiego per vari impianti e applicazioni
Trasformatore di corrente 400/5A Classe 0,2S carico VA 4 marrone
Il trasformatore di corrente incorporato nel passante è progettato per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, fornendo un'uscita secondaria di 5 A o 1 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


