SIEMENS - SIE4NC60250YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 250/5A - 4NC60250YB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - -99999 A
Sekundärer Bemessungsstrom - -99999 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Packung
1 ST
EAN
4001869538150
Artikelnummer
SIE4NC60250YB00
Herstellernummer
4NC60250YB00
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
-99999 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
-99999 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi: 0,2S, 0,5 e 1
- Carico VA: 6
- Incorporati nel passante 4NC
- Maggiore precisione grazie all'uso con PAC e AI Energy Meter
- Ideale per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine
- Efficiente nel settore della costruzione di impianti con media potenza elettrica
Trasformatore di corrente 250/5A classe 0,5 carico VA 6 marrone
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A con una corrente secondaria di 5 A o 1 A per garantire precisione nelle applicazioni di misurazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


