Startseite

SIEMENS - SIE4NC60200YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 200/5A - 4NC60200YB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

  • Anzahl der Primäreingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538143

Artikelnummer

SIE4NC60200YB00

Herstellernummer

4NC60200YB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 200/5A classe 0,5 carico VA 4 marrone

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC sono progettati per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, con una corrente secondaria di 5 A o 1 A.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di precisione: 0,5
    • Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Carico VA: 4
    • Utilizzo: misurazione con PAC e AI Energy Meter

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore precisione nelle misurazioni.
    • Adatto per costruzioni di macchine e nuovi impianti di media potenza elettrica.
    • Facilita l'integrazione in una varietà di applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie