Startseite

SIEMENS - SIE4NC60200SB00 TRAFO DI CORRENTE PRECISIONE 200/5A - 4NC60200SB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - -99999 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - -99999 A

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538181

Artikelnummer

SIE4NC60200SB00

Herstellernummer

4NC60200SB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

-99999 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

-99999 A

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore di corrente 200/5A Classe 0,2S carico VA 2 marrone

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie