SIEMENS - SIE4NC60150YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 150/5A - 4NC60150YB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - -99999 A
Sekundärer Bemessungsstrom - -99999 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Packung
1 ST
EAN
4001869538136
Artikelnummer
SIE4NC60150YB00
Herstellernummer
4NC60150YB00
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
-99999 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
-99999 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Corrente primaria nominale: da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Carico VA: 3
- Maggiore precisione nelle funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter.
- Adatti per il settore della costruzione di macchine.
- Ideali per nuove realizzazioni con media potenza elettrica.
- Facili da integrare nel settore della costruzione di impianti.
Trasformatore di corrente 150/5A classe 0,5 carico VA 3 marrone
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per impieghi con correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, garantendo elevata precisione nelle misurazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


