Startseite

SIEMENS - SIE4NC60150SB00 TRAFO DI CORRENTE PRECISIONE 150/5A - 4NC60150SB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Genauigkeitsklasse - 0.2

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

  • Anzahl der Primäreingänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538174

Artikelnummer

SIE4NC60150SB00

Herstellernummer

4NC60150SB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Genauigkeitsklasse:

0.2

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 150/5A Classe 0,2S carico VA 1 marrone

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurazioni di corrente precise in applicazioni industriali e macchinari.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Carico VA: 1
    • Applicazioni: costruzione di macchine e impianti

    Benefici per i clienti:

    • Maggiore precisione nelle misurazioni con PAC e AI Energy Meter
    • Adatti per nuove realizzazioni con media potenza elettrica
    • Facile integrazione nel design di impianti e macchine

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie