Startseite

SIEMENS - SIE4NC60100YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 100/5A - 4NC60100YB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom - -99999 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - -99999 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538129

Artikelnummer

SIE4NC60100YB00

Herstellernummer

4NC60100YB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom:

-99999 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

-99999 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 100/5A classe 0,5 carico VA 1,5 marrone

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurazioni precise di correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A.

    Dettagli tecnici:

    • Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Carico VA: 1,5

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggioreprecisione nelle misurazioni con PAC e AI Energy Meter
    • Ideale per l'impiego nel settore della costruzione di macchine e impianti
    • Adatto per nuove realizzazioni con media potenza elettrica

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie