Startseite

SIEMENS - SIE4NC60060YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 60/5A - 4NC60060YB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538099

Artikelnummer

SIE4NC60060YB00

Herstellernummer

4NC60060YB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 60/5A Classe 1 carico VA 1 marrone

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, garantendo elevata precisione in applicazioni di misura.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale primaria: 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Applicazioni: misurazione con PAC e AI Energy Meter

    Vantaggi per il cliente:

    • Maggiore precisione nelle misurazioni di corrente
    • Ideale per applicazioni nel settore della costruzione di macchine
    • Adatto per nuove realizzazioni con media potenza elettrica
    • Facile integrazione negli impianti elettrici esistenti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie