Startseite

SIEMENS - SIE4NC60050YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 50/5A - 4NC60050YB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869538082

Artikelnummer

SIE4NC60050YB00

Herstellernummer

4NC60050YB00

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 50/5A Classe 1 carico VA 1 marrone

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per applicazioni di misura e monitoraggio di corrente in impianti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale primaria: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Utilizzo con PAC e AI Energy Meter per maggiore precisione
    • Applicabilenel settore della costruzione di macchine e impianti

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta precisione nelle misure di corrente grazie a classi di misura avanzate.
    • Versatilità nell'impiego per diverse correnti nominali, adattandosi a vari requisiti di impianto.
    • Facilità di integrazione in nuove realizzazioni di macchine e impianti elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie