SIEMENS - SIE4NC60040YB00 TRAFO DI CORRENTE AD ANELLO 40/5A - 4NC60040YB00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 3
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4001869538075
Artikelnummer
SIE4NC60040YB00
Herstellernummer
4NC60040YB00
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
3
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Correnti nominali primarie: 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Applicazioni: Funzionidi misura con PAC e AI Energy Meter
- Maggiore precisione nelle misurazioni di corrente
- Utilizzo ideale per nuove realizzazioni con media potenza elettrica
- Adatti per il settore della costruzione di impianti
- Facile integrazione in sistemi esistenti
Trasformatore di corrente 40/5A Classe 3 carico VA 1 marrone
I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per applicazioni di misura e monitoraggio dell'energia elettrica, offrendo precisione alta per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


