SIEMENS - SIE4NC59235LT21 ACCESSORIO H-RAIL PER 4NC51 - 4NC59235LT21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869559728
Artikelnummer
SIE4NC59235LT21
Herstellernummer
4NC59235LT21
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Correnti nominali primarie: 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria: 5 A o 1 A
- Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
- Compatibilità con PAC e AI Energy Meter
- Utilizzo nel settore della costruzione di macchine e impianti di media potenza
- Maggiore precisione nelle misurazioni di corrente
- Versatilità nelle applicazioni
- Adatti per nuove realizzazioni nel settore della costruzione di macchine
- Possibilità di utilizzo in diverse classi di precisione
Accessori fissaggio guida DIN per 4NC51
I trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC51 sono progettati per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, offrendo precisione nelle applicazioni di misura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


