Startseite

SIEMENS - SIE4NC54402DM21 TRASF.AMPEROMETRICO 2500/5A 25VA CL 0,5 - 4NC54402DM21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869559698

Artikelnummer

SIE4NC54402DM21

Herstellernummer

4NC54402DM21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsbreite:

64...64 mm

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore di corrente 2500/5A, 25 VA, cl0,5 Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie