Startseite

SIEMENS - SIE4NC54362DK21 TRASF.AMP. 1600/5A 15VA CL 0.5 - 4NC54362DK21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869559612

Artikelnummer

SIE4NC54362DK21

Herstellernummer

4NC54362DK21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsbreite:

64...64 mm

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore di corrente 1600/5A, 15 VA, cl0,5 Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie