SIEMENS - SIE4NC54340CH21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 1250A/1A, 10 - 4NC54340CH21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869559544
Artikelnummer
SIE4NC54340CH21
Herstellernummer
4NC54340CH21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
64...64 mm
Öffnungsdurchmesser:
41 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie