SIEMENS - SIE4NC54332DH21 TRASF.AMPEROMETRICO 1200/5A 10VA CL 0,5 - 4NC54332DH21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869559537
Artikelnummer
SIE4NC54332DH21
Herstellernummer
4NC54332DH21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
64...64 mm
Öffnungsdurchmesser:
41 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


