Startseite

SIEMENS - SIE4NC54322CH21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 1000A/5A, 10 - 4NC54322CH21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 41 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869559513

Artikelnummer

SIE4NC54322CH21

Herstellernummer

4NC54322CH21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

64...64 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore di corrente 1000/5A, 10 VA, cl1,0

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie