Startseite

SIEMENS - SIE4NC54320CH21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 1000A/1A, 10 - 4NC54320CH21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

199 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869559490

Artikelnummer

SIE4NC54320CH21

Herstellernummer

4NC54320CH21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

64...64 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

36...36 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 1000/1A, 10 VA KL1

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante sono progettati per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, offrendo alta precisione nelle applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Potenza nominale: 10 VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta precisione per misurazioni affidabili grazie all'impiego di PAC e AI Energy Meter
    • Adatto per applicazioni in nuove realizzazioni con media potenza elettrica
    • Ideale per impianti e macchinari nel settore della costruzione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie