Startseite

SIEMENS - SIE4NC54312CH21 TRASF.AMPEROMETRICO 800/5A 10VA C1,0 - 4NC54312CH21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Öffnungsdurchmesser - 41 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869559476

Artikelnummer

SIE4NC54312CH21

Herstellernummer

4NC54312CH21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

41 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

64...64 mm

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore di corrente 800/5A, 10 VA, cl1,0 Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie