Startseite

SIEMENS - SIE4NC53312DE21 TRASF.AMPEROMETRICO 800/5A 5VA CL 0,5 - 4NC53312DE21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SENTRON 4NC5

EAN

4001869559445

Artikelnummer

SIE4NC53312DE21

Herstellernummer

4NC53312DE21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsbreite:

51...51 mm

Öffnungsdurchmesser:

36 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore di corrente 800/5A, 5 VA, cl0,5 Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC.