SIEMENS - SIE4NC53270CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 600A/1A, 5VA - 4NC53270CE21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869559360
Artikelnummer
SIE4NC53270CE21
Herstellernummer
4NC53270CE21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
36 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
51...51 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
21...21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria 5 A o 1 A
- Classi di precisione 0,2S, 0,5 e 1
- Compatibile con PAC e AI Energy Meter
- Applicazioni nel settore della costruzione di macchine e impianti
- Aumenta la precisione delle misurazioni energetiche
- Adatto per nuove realizzazioni nel settore della media potenza elettrica
- Facile integrazione in sistemi esistenti di misura e controllo
- Versatile per utilizzi in diversi settori industriali
Trasformatore di corrente 600/1A, 5VA KL1
I trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC sono progettati per misurare correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, aumentando la precisione delle misure di energia.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


