Startseite

SIEMENS - SIE4NC53260CE21 TRASF.AMPEROMETRICO, CL 1, 500A/1A, 5VA - 4NC53260CE21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869559322

Artikelnummer

SIE4NC53260CE21

Herstellernummer

4NC53260CE21

Hersteller

SIE

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

36 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

51...51 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

21...21 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 10

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

    Trasformatore di corrente 500/1A, 5VA KL1

    I trasformatori di corrente incorporati nel passante vengono impiegati per correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A, offrendo una precisione elevata per applicazioni di misura.

    Dettagli tecnici:

    • Correnti nominali primarie: da 40 A a 3000 A
    • Corrente secondaria: 5 A o 1 A
    • Classi di precisione: 0,2S, 0,5 e 1
    • Applicazioni: funzioni di misura con PAC e AI Energy Meter
    • Utilizzo principalmente nel settore della costruzione di macchine

    Vantaggi per i clienti:

    • Maggiore precisione nelle misurazioni di corrente.
    • Ideale per nuove realizzazioni con media potenza elettrica.
    • Adeguato per il settore della costruzione di impianti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie