SIEMENS - SIE4NC53252DE21 TRASF.AMPEROMETRICO 400/5A 5VA CL0,5 - 4NC53252DE21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869559315
Artikelnummer
SIE4NC53252DE21
Herstellernummer
4NC53252DE21
Hersteller
SIE
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
36 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
51...51 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
21...21 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Correnti nominali primarie da 40 A a 3000 A
- Corrente secondaria 5 A o 1 A
- Classi 0,2S, 0,5 e 1
- Utilizzati per misurazioni con PAC e AI Energy Meter
- Adatti per medio potenza elettrica
- Maggior precisione nelle misurazioni
- Facile integrazione nel settore della costruzione di macchine
- Ideali per nuove realizzazioni
- Flessibilità per l'uso in impianti elettrici
Trasformatore di corrente 400/5A 5 VA KL0,5
Trasformatori di corrente incorporati nel passante 4NC, impiegati per una gamma di correnti nominali primarie e secondarie, ideali per misurazioni precise.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


